APPROVED VENDOR 3KMN1 Hidrolik Filtre Elemanı 10 Mikron 15 Gpm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Filtre Elemanı |
Muhafaza tipi | Döndür |
Maks. akış | 15 dev / dak |
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si | 20 |
mikron | 10 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8421290040 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Maks. akış | Ücret | |
---|---|---|---|---|
3KML7 | 7 GPM | €31.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00