APPROVED VENDOR 3KYD3 Üçlü Top Dağı Siyah
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üçlü Bilye |
Kapasite GVW | 6000, 7500 ve 10000 lb. |
uzunluk | 12.25 " |
Şaft Boyutu | 12-1 / 4 " |
beden | 1 7/8, 2 ve 2 5/16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 20.96 |
HS kodu | 8708998180 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00