3lr59 | Askı Çivisi Emt 3/4 İnç - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LR59 Kayış Çivisi Emt 3/4 İnç - 100'lü Paket | AC9YXV

APPROVED VENDOR 3LR59 Askı Çivi Emt 3/4 İnç - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9YXV Modeli: 3LR59
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
€20.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tırnak Kayışı
Boyut A2 3 / 16 "
Boyut B1-7 / 32 "
EMT Boyutu3/4 inç
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk2 5 / 16 "
MalzemeDamgalı Çelik
Nominal Boru / Boru3 / 4 "
Sert / Boru Boyutu (In.)1/2
Alt KategoriBoru Askıları
genişlik1 7 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.85
Gemi yüksekliği (cm)9
Gemi uzunluğu (cm)7
Gemi genişliği (cm)7
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Esnek Boyut (In.) (1/2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BuzunlukgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 3LR60 Kayış Çivisi Emt 1 İnç - 100'lü Paket | AC9YXW 3LR602 3 / 8 "11-5 / 32 "2.375 "1 15 / 32 "€21.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LR59 Askı Çivi Emt 3/4 İnç - 100'lü Paket
€20.11 / Adet