3lx23 | Adaptör Erkek 1-1/2 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LX23 Adaptör Erkek 1-1/2 İnç | AD2ABK

APPROVED VENDOR 3LX23 Adaptör Erkek 1-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ABK Modeli: 3LX23

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€15.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
gövde MalzemesiAlüminyum
Bağlantı TürüErkek Adaptör x MNPT
Kuplör Boyutu1.5 "
Bağlantı TipiF
Maks. Basınç250 psi
Boru Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKuplör BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 3LX07 Adaptör Erkek 1 İnç | AD2AAT 3LX071"250 psi1"€10.75
ONAYLI SATICI 3LX40 Adaptör Erkek 2 Giriş | AD2ACD 3LX402"250 psi2"€19.32
ONAYLI SATICI 3LX56 Adaptör Erkek 3 Giriş | AD2ACW 3LX563"125 psi3"€41.91
ONAYLI SATICI 3LX73 Adaptör Erkek 4 Giriş | AD2ADG 3LX734"100 psi4"€53.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LX23 Adaptör Erkek 1-1 / 2 İnç
€15.72 / Adet