3lx40 | Adaptör Erkek 2 Giriş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LX40 Adaptör Erkek 2 Giriş | AD2ACD

APPROVED VENDOR 3LX40 Adaptör Erkek 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ACD Modeli: 3LX40
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
€19.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
gövde MalzemesiAlüminyum
Bağlantı TürüErkek Adaptör x MNPT
Kuplör Boyutu2"
Bağlantı TipiF
Maks. Basınç250 psi
Boru Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKuplör BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 3LX07 Adaptör Erkek 1 İnç | AD2AAT 3LX071"250 psi1"€10.75
ONAYLI SATICI 3LX23 Adaptör Erkek 1-1/2 İnç | AD2ABK 3LX231.5 "250 psi1.5 "€15.72
ONAYLI SATICI 3LX56 Adaptör Erkek 3 Giriş | AD2ACW 3LX563"125 psi3"€41.91
ONAYLI SATICI 3LX73 Adaptör Erkek 4 Giriş | AD2ADG 3LX734"100 psi4"€53.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LX40 Adaptör Erkek 2 In
€19.32 / Adet