3lx34 | Toz Kapağı 2 Giriş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LX34 Toz Kapağı 2 In | AD2ABX

APPROVED VENDOR 3LX34 Toz Kapağı 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ABX Modeli: 3LX34

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€27.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Toz Kapağı
gövde MalzemesiAlüminyum
Bağlantı TürüDişi Bağlayıcı
Kuplör Boyutu2"
Bağlantı TipiDC
Maks. Basınç250 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKuplör BoyutuMaks. BasınçÜcret
ONAYLI SATICI 3LX01 Toz Kapağı 1 In | AD2AAL 3LX011"250 psi€18.87
ONAYLI SATICI 3LX17 Toz Kapağı 1 1/2 İnç | AD2ABD 3LX171.5 "250 psi€22.29
ONAYLI SATICI 3LX50 Toz Kapağı 3 İnç | AD2ACP 3LX503"125 psi€33.61
ONAYLI SATICI 3LX67 Toz Kapağı 4 İnç | AD2ADD 3LX674"100 psi€54.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LX34 Toz Kapağı 2 In
€27.17 / Adet