3lx42 | Adaptör Erkek 3 Giriş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LX42 Adaptör Erkek 3 Giriş | AD2ACF

APPROVED VENDOR 3LX42 Adaptör Erkek 3 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ACF Modeli: 3LX42
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
€24.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
gövde MalzemesiAlüminyum
Bağlantı TürüErkek Adaptör x FNPT
Kuplör Boyutu3"
Bağlantı TipiA
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKuplör BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 3LW92 Adaptör Erkek 1 İnç | AC9ZXH 3LW921"250 psi1"€9.11
ONAYLI SATICI 3LX09 Adaptör Erkek 1-1/2 İnç | AD2AAV 3LX091.5 "250 psi1.5 "€11.68
ONAYLI SATICI 3LX26 Adaptör Erkek 2 Giriş | AD2ABN 3LX262"250 psi2"€13.31
ONAYLI SATICI 3LX59 Adaptör Erkek 4 Giriş | AD2ACZ 3LX594"100 psi4"€43.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LX42 Adaptör Erkek 3 In
€24.50 / Adet