3lx26 | Adaptör Erkek 2 Giriş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LX26 Adaptör Erkek 2 Giriş | AD2ABN

APPROVED VENDOR 3LX26 Adaptör Erkek 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ABN Modeli: 3LX26
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
€13.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
gövde MalzemesiAlüminyum
Bağlantı TürüErkek Adaptör x FNPT
Kuplör Boyutu2"
Bağlantı TipiA
Maks. Basınç250 psi
Boru Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKuplör BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 3LW92 Adaptör Erkek 1 İnç | AC9ZXH 3LW921"250 psi1"€10.21
ONAYLI SATICI 3LX09 Adaptör Erkek 1-1/2 İnç | AD2AAV 3LX091.5 "250 psi1.5 "€11.68
ONAYLI SATICI 3LX42 Adaptör Erkek 3 Giriş | AD2ACF 3LX423"125 psi3"€24.50
ONAYLI SATICI 3LX59 Adaptör Erkek 4 Giriş | AD2ACZ 3LX594"100 psi4"€43.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LX26 Adaptör Erkek 2 In
€13.31 / Adet