APPROVED VENDOR 3LZ59 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap In. - 10'lu Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum kelepçesi |
Hortum OD Maks. (İçinde.) | 2.81 |
Hortum Dış Çapı için Min. (İçinde.) | 2.69 |
Dia İçinde. | 2-3 / 4 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Sıcaklık. | 500 F |
Tip | Bant |
genişlik | 5 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.51 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00