Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRITAN 60BS15H X 1 7/16 Sprocket 3.976 inch OD 1-7/16 inch BD #15 | AH6ULG 36GD87

TRITAN 60BS15H X 1 7/16 Dişli 3.976 inç DÇ 1-7/16 inç BD #15

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6ULG Modeli: 60BS15H X 1 7/16Çapraz Referans: 36GD87
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
€49.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+zincir dişlisi
ANSI Dişli Numarası60
Delik Dia.1.437
Merkez Çapı2.875
Keyseat Boyutu (In.)3 / 8 x 3 / 16
Delik Boyu1.25
MalzemeÇelik
Diş sayısı15
Dış Çap.3.976
Saha Çapı.0.750
Vida Dia'yı ayarlayın. (İçinde.)3/8
Ayar vidası KonumuKama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar Vidası
TipBitmiş Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)3.2
Gemi uzunluğu (cm)10.1
Gemi genişliği (cm)10.1
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSaha Çapı.ANSI Dişli NumarasıDelik Dia.Ayar vidası KonumuTipBurç GerekliMerkez ÇapıDelik BoyuÜcret
TRITAN 35BS10H X 5/8 Dişli 1.378inOD 0.375inPD 5/8inBD #10 | AH6TYR 36GA17 35BS10H X 5/80.375355/8Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar VidasıBitmiş Delik-94/973/4€14.87
TRITAN 35BS11H X 1/2 Dişli 1.496 inç OD 0.375inPD 1/2 İnçBD #11 | AH6TYT 36GA18 35BS11H X 1/20.375351/290 Derecede İki Ayar VidasıBitmiş Delik-1-1 / 163/4€14.82
TRITAN 35BS11H X 3/4 Dişli 1.496 inç OD 0.375inPD 3/4 inçBD #11 | AH6TYU 36GA19 35BS11H X 3/40.375353/4Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar VidasıBitmiş Delik-1-1 / 163/4€15.28
TRITAN 35BS11H X 5/8 Dişli 1.496 inç OD 0.375inPD 5/8inBD #11 | AH6TYV 36GA20 35BS11H X 5/80.375355/8Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar VidasıBitmiş Delik-1-1 / 163/4€16.12
TRITAN 35BS12H X 5/8 Dişli 1.614inOD 0.375inPD 5 / 8inBD # 12 | AH6TYW 36GA21 35BS12H X 5/80.375355/8Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar VidasıBitmiş Delik-1-7 / 323/4€16.39
TRITAN 35BS13H X 1/2 Dişli 1.732inOD 0.375inPD 1/2 İnçBD #35 | AH6TYX 36GA22 35BS13H X 1/20.375351/290 Derecede İki Ayar VidasıBitmiş Delik-1.253/4€16.39
TRITAN 35BS13H X 5/8 Dişli 1.732inOD 0.375inPD 5/8inBD #13 | AH6TYY 36GA23 35BS13H X 5/80.375355/8Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar VidasıBitmiş Delik-1.253/4€16.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRITAN 60BS15H X 1 7/16 Dişli 3.976 inç DÇ 1-7/16 inç BD #15
€49.56 / Adet