3lz83 | Nipel Hortumu 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LZ83 Nipel Hortumu 1/2 In | AD2APA

APPROVED VENDOR 3LZ83 Nipel Hortum 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2APA Modeli: 3LZ83
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
€21.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Nipeli
Barb Boyutu1/2
Kelepçe TipiÇift Cıvata veya Bant
Montaj StiliDüz
Altıgen Baş Boyutu (In.)1 / 2 "
Hortum kimliği1 / 2 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç100 psi
Konu Boyutu1 / 2 "
Konu Türü(M) NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 3LZ92 Nipel Hortumu 1/2 In | AD2APH 3LZ92Kaplama çelik€5.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LZ83 Nipel Hortum 1/2 In
€21.30 / Adet