3lz92 | Nipel Hortumu 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LZ92 Nipel Hortumu 1/2 In | AD2APH

APPROVED VENDOR 3LZ92 Nipel Hortum 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2APH Modeli: 3LZ92
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
€5.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Nipeli
Barb Boyutu1/2
Kelepçe TipiÇift Cıvata veya Bant
Montaj StiliDüz
Altıgen Baş Boyutu (In.)1 / 2 "
Hortum kimliği1 / 2 "
MalzemeKaplama çelik
Maks. Basınç100 psi
Konu Boyutu1 / 2 "
Konu Türü(M) NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 3LZ83 Nipel Hortumu 1/2 In | AD2APA 3LZ83316 Paslanmaz Çelik€21.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LZ92 Nipel Hortum 1/2 In
€5.45 / Adet