3lz87 | Nipel Hortumu 2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LZ87 Nipel Hortum 2 In | AD2APE

APPROVED VENDOR 3LZ87 Nipel Hortumu 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2APE Modeli: 3LZ87
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
€52.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Nipeli
Barb Boyutu2
Kelepçe TipiÇift Cıvata veya Bant
Montaj StiliDüz
Altıgen Baş Boyutu (In.)2"
Hortum kimliği2"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç100 psi
Konu Boyutu2"
Konu Türü(M) NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 3LZ96 Nipel Hortum 2 In | AD2APM 3LZ96Kaplama çelik€8.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LZ87 Nipel Hortumu 2 In
€52.55 / Adet