3mc07 | Kablo Güvenliği 1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3MC07 Kablo Güvenliği 1/4 In | AD2BAR

APPROVED VENDOR 3MC07 Kablo Güvenliği 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2BAR Modeli: 3MC07
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
€38.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kablosu
Kablo Çapı1 / 4 "
Hortum İç Çapı.1-1 / 2 - 3 "
uzunluk38 "
Maks. Çalışma basıncı200 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu7312102000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
ONAYLI SATICI 3MC04 Kablo Güvenliği 1/4 In | AD2BAN 3MC04€38.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3MC07 Kablo Güvenliği 1/4 In
€38.94 / Adet