APPROVED VENDOR 3MPK6 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 Çap - 100'lü Paket
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lastik Grommet |
Renk | Siyah |
Durometre | 60A +/- 5 |
Uzama | %250 |
Dia İçinde. (A) | 3 / 8 " |
Malzeme | SBR, BUNA-S |
Maks. Sıcaklık. | 225 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -40 Derece F |
Dia dışında. (B) | 7 / 8 " |
Genel Kalınlık | 5 / 16 " |
Panel Delik Çapı (E) | 5 / 8 " |
Panel Kalınlığı | 1 / 16 " |
Gerilme direnci | 870 psi |
Tip | stil 1 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.51 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 4016996050 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00