3mpl5 | Grommet Sbr 1 1/2 İç Çap 5/8 Çap. - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3MPL5 Grommet Sbr 1 1/2 Kimlik 5/8 Çap - 50'li Paket | AD2BWH

APPROVED VENDOR 3MPL5 Grommet Sbr 1 1/2 Id 5/8 Çap - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2BWH Modeli: 3MPL5
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
€15.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik Grommet
RenkSiyah
Durometre60A +/- 5
Uzama%250
Dia İçinde. (A)1 / 2 "
MalzemeSBR, BUNA-S
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Dia dışında. (B)13 / 16 "
Genel Kalınlık9 / 32 "
Panel Delik Çapı (E)5 / 8 "
Panel Kalınlığı1 / 16 "
Gerilme direnci870 psi
Tipstil 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel KalınlıkPanel KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 3MPK6 Grommet Sbr 1 3/8 Kimlik 5/8 Çap - 100'lük Paket | AD2BVZ 3MPK65 / 16 "1 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 3MPK7 Grommet Sbr 1 3/8 Kimlik 5/8 Çap - 100'lük Paket | AD2BWA 3MPK73 / 8 "1 / 8 "€28.39
ONAYLI SATICI 3MPK8 Grommet Sbr 1 1/2 Kimlik 3/4 Çap - 100'lük Paket | AD2BWB 3MPK89 / 32 "3 / 32 "€36.17
ONAYLI SATICI 3MPK9 Grommet Sbr 1 3/8 Kimlik 5/8 Çap - 100'lük Paket | AD2BWC 3MPK917 / 32 "5 / 32 "€23.74
ONAYLI SATICI 3MPL1 Grommet Sbr 1 7/8 Kimlik 1 1/4 Çap - 25'li Paket | AD2BWD 3MPL17 / 16 "1 / 16 "€20.37
ONAYLI SATICI 3MPL2 Grommet Sbr 1 1/8 Kimlik 3/16 Çap - 50'li Paket | AD2BWE 3MPL23 / 16 "1 / 16 "€4.36
ONAYLI SATICI 3MPL4 Grommet Sbr 1 5/16 Id 7/16 Çap - 50'li Paket | AD2BWG 3MPL41 / 4 "1 / 16 "€10.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3MPL5 Grommet Sbr 1 1/2 Id 5/8 Çap - 50'li Paket
€15.46 / Adet