3mrr6 | Grommet Silikon MS 35489-96x - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3MRR6 Grommet Silikon Ms 35489-96x - 10'lu Paket | AD2CEW

APPROVED VENDOR 3MRR6 Grommet Silikon Ms 35489-96x - 10'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2CEW Modeli: 3MRR6
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
€17.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik Grommet
AN 931 NumarasıC5-9
RenkKırmızı
Durometre50 +/- 5
Uzama5%
Dia İçinde. (A)5 / 16 "
MalzemeSilikon lastik
Maks. Sıcaklık.400 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
MS 35489 Numarası95
Dia dışında. (B)13 / 16 "
Genel Kalınlık1 / 2 "
Panel Delik Çapı (E)9 / 16 "
Panel Kalınlığı1 / 4 "
Gerilme direnci1200 psi
TipAskeri Şartname

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel KalınlıkPanel KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 3MRP6 Grommet Silikon Bayan 35489-1x - 25'li Paket | AD2CEL 3MRP63 / 16 "1 / 16 "€12.05
ONAYLI SATICI 3MRP7 Grommet Silikon Bayan 35489-4x - 25'li Paket | AD2CEM 3MRP73 / 16 "1 / 16 "€9.62
ONAYLI SATICI 3MRP8 Grommet Silikon Bayan 35489-33x - 25'li Paket | AD2CEN 3MRP81 / 4 "1 / 8 "€10.43
ONAYLI SATICI 3MRP9 Grommet Silikon Bayan 35489-6x - 10'lu Paket | AD2CEP 3MRP93 / 16 "1 / 16 "€9.62
ONAYLI SATICI 3MRR1 Grommet Silikon Bayan 35489-35x - 10'lu Paket | AD2CEQ 3MRR11 / 4 "1 / 8 "€11.66
ONAYLI SATICI 3MRR2 Grommet Silikon Bayan 35489-8x - 5'li Paket | AD2CER 3MRR21 / 4 "1 / 16 "€15.13
ONAYLI SATICI 3MRR3 Grommet Silikon Bayan 35489-9x - 10'lu Paket | AD2CET 3MRR35 / 16 "1 / 16 "€16.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3MRR6 Grommet Silikon Ms 35489-96x - 10'li Paket
€17.42 / Adet