APPROVED VENDOR 4058-2500-SL Kelebek Vida 1/4-20X2 1/2 L, 5PK
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Başparmak Vidası |
Sınıf | 2A |
sürücü Tipi | oluklu |
Sürücü boyutu | 3 / 64 " |
Bitiş | pasifeleştirilmiş |
Baş Dia. | 1" |
Baş yüksekliği | 3 / 16 " |
Baş Kalınlığı | 0.218 " |
kafa Tipi | tırtıklı |
Kafa Genişliği | 7 / 32 " |
uzunluk | 2.5 " |
Malzeme | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Rockwell Sertliği | B85 ila B95 |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Gerilme direnci | 80,000 |
Konu Boyutu | 1 / 4-20 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7318158082 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00