JUSTRITE 911060 Yanmaz Dış Güvenlik Dolabı, 6 Varil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emanet Dolabı |
Kapasite | 6000 lbs. |
Renk | Kemik |
Kapı Yüksekliği | 80 " |
Kapı Menteşe | Sağ |
Kapı Tipi | Standart |
Kapı Genişliği | 42 " |
Davul Kapasitesi | 55 gal. |
Çevresel koruma | NEPA 1, NEPA 30 |
Dış Derinlik | 62 " |
Dış Yükseklik | 99 " |
Dış Genişlik | 91 " |
İç Derinlik | 54 " |
İç Yükseklik | 84 " |
İç Genişlik | 78 " |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 1 |
Ürün Veri Sayfası | justrite-911060.pdf |
Depolama Kapasitesi | 205 cu. İçinde. |
Hazne Kapasitesi | 140 gal. |
Hazne Derinliği | 7" |
UPC | 697841158511 |
Gemi ağırlığı (kg) | 746.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 246.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 157.48 |
Gemi genişliği (cm) | 231.14 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hazne Derinliği | Kapasite | Kapı Yüksekliği | İç Derinlik | İç Yükseklik | İç Genişlik | Depolama Kapasitesi | Hazne Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911020 | 13.5 " | 2000 lbs. | 51 " | 30 " | 55.5 " | 54 " | 52 cu. İçinde. | 120 gal. | €14,700.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
911040 | 7" | 4000 lbs. | 51 " | 54 " | 62 " | 54 " | 105 cu. İçinde. | 100 gal. | €16,971.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
911090 | 7" | 9000 lbs. | 80 " | 78 " | 84 " | 78 " | 296 cu. İçinde. | 198 gal. | €26,059.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
911120 | 7" | 12000 lbs. | 80 " | 102 " | 84 " | 78 " | 387 cu. İçinde. | 253 gal. | €29,667.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
911160 | 7" | 16000 lbs. | 80 " | 102 " | 84 " | 102 " | 506 cu. İçinde. | 326 gal. | €39,690.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00