4094 | Başparmak Somunu 1/4-20 - Pk5 | 1pu49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4094 Kelebek Somun 1/4-20, 5PK | AB2YLY 1PU49

APPROVED VENDOR 4094 Kelebek Somun 1/4-20, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB2YLY Model: 4094Çapraz Referans: 1PU49
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
€107.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Somunu
Baz Dia.1 / 2 "
Taban Yüksekliği3 / 4 "
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Bitişpasifeleştirilmiş
sınıf18-8
Baş Dia.1"
Baş yüksekliği1 / 4 "
Yükseklik1"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüYuvarlak Tırtıllı Başparmak Somunu
Toplam yükseklik1"
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu TürüUNC
TipYuvarlak Tırtıllı Stil 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4094 Kelebek Somun 1/4-20, 5PK
€107.21 / paket