APPROVED VENDOR 40L308 Kaynaklı Boru 2-1 / 2 İnç 10 Feet Karbon Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Temel Bağlantı Tipi | Her İki Uçta da Dişli |
gövde Malzemesi | Siyah API 5L / A53 |
uzunluk | 10ft. |
Maks. Basınç | 150 psi |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 150 psi @ 360 Derece F |
Dış Çap. | 2.875 " |
Boru Boyutu | 2.5 " |
Çizelge | 40 |
Dikişsiz / Kaynaklı | Kaynaklı |
Konu Türü | NPT |
Duvar Kalınlığı | 0.203 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 307.34 |
Gemi genişliği (cm) | 8.13 |
HS kodu | 7306305010 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Boru Boyutu | Temel Bağlantı Tipi | gövde Malzemesi | Konu Türü | Duvar Kalınlığı | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPX6 | 1 / 2 " | Dişsiz | Siyah çelik | Düz Sonu | 0.109 " | - | 12 " | 150 psi @ 366 Derece F | €8.94 | ||
1CPX7 | 1 / 2 " | Dişsiz | Siyah çelik | Düz Sonu | 0.109 " | - | 36 " | 150 psi @ 366 Derece F | €18.52 | ||
1CPX8 | 1 / 2 " | Dişsiz | Siyah çelik | Düz Sonu | 0.109 " | - | 60 " | 150 psi @ 366 Derece F | €31.78 | ||
1CPX9 | 3 / 4 " | Dişsiz | Siyah çelik | Düz Sonu | 0.113 " | - | 12 " | 150 psi @ 366 Derece F | €11.98 | ||
1CPY1 | 3 / 4 " | Dişsiz | Siyah çelik | Düz Sonu | 0.113 " | - | 36 " | 150 psi @ 72 Derece F | €26.93 | ||
1CPY2 | 3 / 4 " | Dişsiz | Siyah çelik | Düz Sonu | 0.113 " | - | 60 " | 150 psi @ 366 Derece F | €41.46 | ||
1CPY3 | 1" | Dişsiz | Siyah çelik | Düz Sonu | 0.133 " | - | 12 " | 150 psi @ 72 Derece F | €16.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00