434arl36 | Otomatik Kapı Alt 27/32 X 36 In | 2xhy4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 434ARL36 Otomatik Kapı Alt 27/32 x 36 In | AC3XRP 2XHY4

APPROVED VENDOR 434ARL36 Otomatik Kapı Altı 27/32 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XRP Modeli: 434ARL36Çapraz Referans: 2XHY4
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
€133.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Kapı Alt
RenkGümüş
BitişDeğirmen
Flanş Yüksekliği1-3 / 16 "
Flanş MalzemesiAlüminyum
Flanş kalınlığı27 / 32 "
donanımDahil
Gövde MalzemesiAlüminyum
Renk EkleSiyah
Malzeme EkleNeopren
Boyut Ekle3 / 4 "
uzunluk36 "
PerformansTam Gömme
Projeksiyon3 / 4 "
genişlik27 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)93.98
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7610100020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Damla Bar Malzemesi (Neopren)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 434ARL36 Otomatik Kapı Altı 27/32 x 36 İnç
€133.35 / Adet