APPROVED VENDOR 49P403 Sigara İçenler Barınağı 84 inç Y x 77 inç G x 46 inç D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duman Barınağı |
Yükseklik | 84 " |
uzunluk | 46 " |
Malzeme | Elektrikli, PC Panelli ve PVC Çatılı Galvaniz Boru |
genişlik | 77 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 79.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 215.9 |
HS kodu | 9406008030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
49P402 | 91 " | 96 " | 100.375 " | €3,473.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00