APPROVED VENDOR 49P402 Sigara İçenler Sığınağı 91inh x 100-3/8inw x 96ind
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duman Barınağı |
Yükseklik | 91 " |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Elektrikli, PC Panelli ve PVC Çatılı Galvaniz Boru |
genişlik | 100.375 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 204.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 266.7 |
HS kodu | 9406008030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
49P403 | 84 " | 46 " | 77 " | €3,250.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00