49u519 | Kaldırma Menteşesi Kaynaklı 5-29/32 X 1 inç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 49U519 Kalkar Menteşe Kaynaklı 5-29/32 x 1 inç | AD6RHV

APPROVED VENDOR 49U519 Kaldırılabilir Menteşe Kaynaklı 5-29/32 x 1in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RHV Model: 49U519
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
€26.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalkar Menteşe
RenkDoğal (Madenden)
Köşeleryuvarlak
BitişDeğirmen
donanımDahil Değil
Yükseklik5 29 / 32 "
Deliklerolmadan
Yaprak Başına Delik0
Yaprak Kalınlığı25 / 32 "
Sol / Sağ ElSol sağ
Yükleme kapasitesi468 lb
MalzemeÇelik
MontajKaynaklı
Pim Çapı1 / 2 "
Pim MalzemesiPirinç
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı360 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikYaprak KalınlığıYükleme kapasitesiPim ÇapıPim MalzemesiÜcret
ONAYLI SATICI 49U518 Kalkar Menteşe Kaynaklı 3-15/16 x 25/32 inç | AD6RHU 49U5183 15 / 16 "5 / 8 "317 lb25 / 64 "Pirinç€12.51
ONAYLI SATICI 49U522 Kalkar Menteşe Kaynaklı 3-5/32 x 39/64 inç | AD6RHW 49U5223.156 "1 / 2 "216 lb5 / 16 "Pirinç€9.32
ONAYLI SATICI 49U523 Kalkar Menteşe Kaynaklı 3-15/16 x 25/32 inç | AD6RHX 49U5233 15 / 16 "5 / 8 "317 lb25 / 64 "Çelik€11.20
ONAYLI SATICI 49U524 Kalkar Menteşe Kaynaklı 5-29/32 x 1 inç | AD6RHY 49U5245 29 / 32 "25 / 32 "468 lb1 / 2 "Çelik€21.34
ONAYLI SATICI 49U525 Kalkar Menteşe Kaynaklı 7-7/8 x 1-1/8 inç | AD6RHZ 49U5257.875 "29 / 32 "576 lb5 / 8 "Çelik€31.96
ONAYLI SATICI 49U527 Kalkar Menteşe Kaynaklı 3-5/32 inç x 39-64 inç | AD6RJA 49U5273.156 "1 / 2 "216 lb5 / 16 "Çelik€8.27
ONAYLI SATICI 49U528 Kalkar Menteşe Kaynaklı 10-9/32 x 1-15/32 inç | AD6RJB 49U52810 9 / 32 "1-7 / 64 "576 lb3 / 4 "Çelik€47.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 49U519 Kaldırılabilir Menteşe Kaynaklı 5-29/32 x 1in
€26.51 / Adet