49u522 | Kaldırma Menteşesi Kaynaklı 3-5/32 X 39/64 inç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 49U522 Kalkar Menteşe Kaynaklı 3-5/32 x 39/64 inç | AD6RHW

APPROVED VENDOR 49U522 Kaldırılabilir Menteşe Kaynaklı 3-5/32 x 39/64in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RHW Model: 49U522
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
€9.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalkar Menteşe
RenkDoğal (Madenden)
Köşeleryuvarlak
BitişDeğirmen
donanımDahil Değil
Yükseklik3.156 "
Deliklerolmadan
Yaprak Başına Delik0
Yaprak Kalınlığı1 / 2 "
Sol / Sağ ElSol sağ
Yükleme kapasitesi216 lb
MalzemeÇelik
MontajKaynaklı
Pim Çapı5 / 16 "
Pim MalzemesiPirinç
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı360 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikYaprak KalınlığıYükleme kapasitesiPim ÇapıPim MalzemesiÜcret
ONAYLI SATICI 49U518 Kalkar Menteşe Kaynaklı 3-15/16 x 25/32 inç | AD6RHU 49U5183 15 / 16 "5 / 8 "317 lb25 / 64 "Pirinç€12.51
ONAYLI SATICI 49U519 Kalkar Menteşe Kaynaklı 5-29/32 x 1 inç | AD6RHV 49U5195 29 / 32 "25 / 32 "468 lb1 / 2 "Pirinç€26.51
ONAYLI SATICI 49U523 Kalkar Menteşe Kaynaklı 3-15/16 x 25/32 inç | AD6RHX 49U5233 15 / 16 "5 / 8 "317 lb25 / 64 "Çelik€11.20
ONAYLI SATICI 49U524 Kalkar Menteşe Kaynaklı 5-29/32 x 1 inç | AD6RHY 49U5245 29 / 32 "25 / 32 "468 lb1 / 2 "Çelik€21.34
ONAYLI SATICI 49U525 Kalkar Menteşe Kaynaklı 7-7/8 x 1-1/8 inç | AD6RHZ 49U5257.875 "29 / 32 "576 lb5 / 8 "Çelik€31.96
ONAYLI SATICI 49U527 Kalkar Menteşe Kaynaklı 3-5/32 inç x 39-64 inç | AD6RJA 49U5273.156 "1 / 2 "216 lb5 / 16 "Çelik€8.27
ONAYLI SATICI 49U528 Kalkar Menteşe Kaynaklı 10-9/32 x 1-15/32 inç | AD6RJB 49U52810 9 / 32 "1-7 / 64 "576 lb3 / 4 "Çelik€47.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 49U522 Kaldırılabilir Menteşe Kaynaklı 3-5/32 x 39/64in
€9.32 / Adet