4cak8 | Pullu Kilit Somunu M6 X 1.0 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CAK8 Pullu Kilit Somunu M6 X 1.0, 100PK | AD6WPZ

APPROVED VENDOR 4CAK8 Pullu Kilit Somunu M6 X 1.0, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WPZ Modeli: 4CAK8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€27.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirSınıf 2
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
BitişÇinko kaplamalı
Flanş Çapı11.5mm
sınıfSınıf 5
Yükseklik6.2mm
MalzemeÇelik
Somun türüDiş Yıkayıcı Kilit Somunu
Özellik Sınıfı5
bedenM6 x 1
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
Konu TürüKaba
TipDiş Yıkayıcı ile
Yıkayıcı OD11.5mm
genişlik10mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318160030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CAK8 Pullu Kilit Somunu M6 X 1.0, 100PK
€27.89 / paket