4can6 | Flanş Kilit Somunu Çelik 7/16-20 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CAN6 Flanş Kilit Somunu Çelik 7/16-20, 50PK | AD6WQQ

APPROVED VENDOR 4CAN6 Flanş Kilit Somunu Çelik 7/16-20, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WQQ Modeli: 4CAN6
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
€23.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Flanşlı Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-20
BitişÇinko kaplamalı
Flanş Çapı15 / 16 "
Flanş kalınlığı0.04 "
sınıf2
Yükseklik25 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüDişli Flanşlı Somun
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipDiş Yıkayıcı ile
genişlik11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CAN6 Flanş Kilit Somunu Çelik 7/16-20, 50PK
€23.27 / paket