DAYTON Stair Climbing Hand Trucks, Red, Manually Powered
stil | Model | Bitiş | Kolu tipi | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Tekerlek tipi | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21U666 | toz Boya | Sürekli Çerçeve Geri Akışı | 800 lb | 47 " | 19 " | Katı kauçuk | 2.75 " | €424.33 | |
B | 21U670 | toz Boya | Sürekli Çerçeve Döngüsü | 800 lb | 49 " | 19 " | Katı kauçuk | 2.75 " | €226.43 | |
B | 21U671 | toz Boya | Sürekli Çerçeve Döngüsü | 800 lb | 49 " | 22.25 " | Pnömatik | 3.5 " | €179.71 | |
C | 21U668 | toz Boya | Çift Saplı | 800 lb | 49 " | 19 " | Katı kauçuk | 2.75 " | €135.04 | |
C | 21U669 | toz Boya | Çift Saplı | 800 lb | 49 " | 22.25 " | Pnömatik | 3.5 " | €142.33 | |
A | 21U667 | toz Boya | Sürekli Çerçeve Geri Akışı | 800 lb | 47 " | 22.25 " | Pnömatik | 3.5 " | €134.79 | |
D | 3W481 | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya | Sürekli Çerçeve Geri Akışı | 500 lb | 46 " | 20 " | Yarı Pnömatik | 2.75 " | €125.80 | |
E | 3W484 | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya | Sürekli Çerçeve Çift Pim | 500 lb | 50.5 " | 20 " | Yarı Pnömatik | 2.75 " | €130.42 | |
F | 3W485 | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya | Sürekli Çerçeve Çift Pim | 650 lb | 50.5 " | 22 " | Pnömatik | 4" | €182.46 | |
G | 3W088 | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya | Sürekli Çerçeve Döngüsü | 400 lb | 51 " | 19 " | Yarı Pnömatik | 2.75 " | €138.92 | |
H | 3W089 | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya | Sürekli Çerçeve Döngüsü | 500 lb | 51 " | 22 " | Pnömatik | 4" | €158.08 | |
I | 5Z078 | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya | Sürekli Çerçeve Tek Pim | 400 lb | 46 " | 20 " | Yarı Pnömatik | 2.75 " | €117.94 | |
J | 5Z079 | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya | Sürekli Çerçeve Tek Pim | 650 lb | 46 " | 22.5 " | Pnömatik | 4" | €119.46 | |
K | 3W486 | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya | Sürekli Çerçeve Döngüsü | 650 lb | 51 " | 19 " | Pnömatik | 4" | €191.00 | |
L | 3W087 | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya | Çift Saplı | 650 lb | 47 " | 22.5 " | Pnömatik | 4" | €125.90 |
Merdiven Çıkan El Arabaları, Kırmızı, Elle Çalışan
Dayton merdiven çıkma el arabaları, sanayi ve üretim tesislerinde kutu, sandık, bidon, hammadde ve makine gibi büyük veya ağır yükleri taşımak için uygundur. Bu üniteler aynı zamanda el arabaları olarak da bilinir ve nakliye sırasında kamyondan düşmesini önlemek için dikey yönde çelik çerçevelere ve 800 lb'ye kadar yükleri destekleyen burun plakalarına sahiptir. Bir yerden başka bir yere kolayca yuvarlanmak üzere tekerlekler üzerindeki yükü dengelemek için kamyonu güvenli bir şekilde geriye doğru eğin. Pnömatik, yarı pnömatik ve katı kauçuk tip tekerlek konfigürasyonlarında mevcut olan bu çelik el arabalarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yumuşak Taraflı Depolama
- Priz Setleri
- Yumuşak Taraflı Soğutucular
- Trafo Dönüş Oranı Test Cihazı
- Panel Bağlantı Kesme Anahtarları
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Tutkallar ve Çimentolar
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- Çeşitler
- BUSSMANN Amerikan Cam ve Seramik Sigortalar: AGC Serisi
- HARRINGTON Elektrikli Zincirli Vinç, 20 ft. Kaldırma, Beyaz
- PIC GAUGES Genel Amaçlı Bileşik Ölçer, MNPT, 1/2 "NPT, Gösterge Bağlantı Yeri: Bott
- DAYTON Sütunlar
- JET TOOLS Kademeli Kasnak Freze Makinesi
- LISLE Hat Durdurucu
- LOVEJOY Saga Hub'ları, Kaba Stok Deliği
- LINN GEAR Düz Dişliler, 4 Çaplı Hatve
- TIMKEN Çekme Tipi Kollu
- BOSTON GEAR 16 Daimetral Hatveli Pirinç Düz Dişliler