4ccj5 | Altıgen Anahtar Sokak Dirseği 1/16 İnç X 1/8 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CCJ5 Altıgen Anahtar Sokak Dirseği 1/16 İnç x 1/8 İnç | AD6WWV

APPROVED VENDOR 4CCJ5 Altıgen Anahtar Sokak Dirsek 1/16 İnç x 1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6WWV Modeli: 4CCJ5
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
€28.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Key Sokak Dirseği
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Hex Boyutu5 / 16 "
uzunluk1 7 / 32 "
Maks. Basınç1000 psi
Dış Çap.39 / 64 "
Boru Boyutu1 / 16 "x 1 / 8"
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 4CCJ6 Altıgen Anahtar Sokak Dirsek Pirinç 1/8 İnç | AD6WWW 4CCJ65 / 16 "1 5 / 16 "39 / 64 "1 / 8 "€23.61
ONAYLI SATICI 4CCJ7 Altıgen Anahtar Sokak Dirseği 1/8 İnç x 1/4 İnç | AD6WWX 4CCJ73 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 8 "x 1 / 4"€24.19
ONAYLI SATICI 4CCJ9 Altıgen Anahtar Sokak Dirseği 1/4 İnç x 3/8 İnç | AD6WWZ 4CCJ91 / 2 "1.625 "63 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"€32.75
ONAYLI SATICI 4CCK1 Altıgen Anahtar Sokak Dirsek Pirinç 3/8 İnç | AD6WXA 4CCK11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "€39.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CCJ5 Altıgen Anahtar Sokak Dirsek 1/16 İnç x 1/8 İnç
€28.02 / Adet