4ccj9 | Altıgen Anahtar Sokak Dirseği 1/4 İnç X 3/8 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CCJ9 Altıgen Anahtar Sokak Dirseği 1/4 İnç x 3/8 İnç | AD6WWZ

APPROVED VENDOR 4CCJ9 Altıgen Anahtar Sokak Dirsek 1/4 İnç x 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6WWZ Modeli: 4CCJ9
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
€32.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Key Sokak Dirseği
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Hex Boyutu1 / 2 "
uzunluk1.625 "
Maks. Basınç1000 psi
Dış Çap.63 / 64 "
Boru Boyutu1 / 4 "x 3 / 8"
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 4CCJ5 Altıgen Anahtar Sokak Dirseği 1/16 İnç x 1/8 İnç | AD6WWV 4CCJ55 / 16 "1 7 / 32 "39 / 64 "1 / 16 "x 1 / 8"€28.02
ONAYLI SATICI 4CCJ6 Altıgen Anahtar Sokak Dirsek Pirinç 1/8 İnç | AD6WWW 4CCJ65 / 16 "1 5 / 16 "39 / 64 "1 / 8 "€23.61
ONAYLI SATICI 4CCJ7 Altıgen Anahtar Sokak Dirseği 1/8 İnç x 1/4 İnç | AD6WWX 4CCJ73 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 8 "x 1 / 4"€24.19
ONAYLI SATICI 4CCK1 Altıgen Anahtar Sokak Dirsek Pirinç 3/8 İnç | AD6WXA 4CCK11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "€39.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CCJ9 Altıgen Anahtar Sokak Dirsek 1/4 İnç x 3/8 İnç
€32.75 / Adet