4cfc8 | Kazan Göstergesi Kare 0-75 Psi 60 ila 260 F | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CFC8 Kazan Göstergesi Kare 0-75 Psi 60 - 260 F | AD6XHQ

APPROVED VENDOR 4CFC8 Kazan Göstergesi Kare 0-75 Psi 60 - 260 F

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XHQ Modeli: 4CFC8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€55.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kazan Ölçer
davaKare
Kasa RengiSiyah
Kasa Yüksekliği3-11 / 16 inç
Kutu MalzemesiÇelik
Kasa Genişliği3-11 / 16 inç
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 2 "NPT
basınç Aralığı0 ila 170 Ft H2O
Soket MalzemesiPirinç
Kök uzunluğu2.06 "
Sıcaklık Doğruluk+/- 3%
Sıcaklık. menzil60 ile 260 F
Tüp malzemesiBronz
çalışma GenişliğiCam

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Basınç Doğruluğu (+/- 3-2-3%)
  • Kök Uzantısı (In.) (1.48)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Yeribasınç AralığıKök uzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 4CFC7 Kazan Göstergesi Kare 0-75 Psi 60 - 260 F | AD6XHP 4CFC7Alt Sırt0 ila 170 Ft H2O2.06 "60 ile 260 F€40.88
ONAYLI SATICI 4CFC9 Kazan Göstergesi Kare 0-200psi 80 - 320 F | AD6XHR 4CFC9Alt Sırt0 ile 1400 kPa1.4 "80 ile 320 F€42.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CFC8 Kazan Göstergesi Kare 0-75 Psi 60 - 260 F
€55.39 / Adet