4cfc9 | Kazan Göstergesi Kare 0-200psi 80 ila 320 F | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CFC9 Kazan Göstergesi Kare 0-200psi 80 - 320 F | AD6XHR

APPROVED VENDOR 4CFC9 Kazan Göstergesi Kare 0-200psi 80 ila 320 F

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XHR Modeli: 4CFC9
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
€40.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kazan Ölçer
davaKare
Kasa RengiSiyah
Kasa Yüksekliği3-11 / 16 inç
Kutu MalzemesiÇelik
Kasa Genişliği3-11 / 16 inç
Bağlantı YeriAlt Sırt
Bağlantı boyutu1 / 2 "NPT
basınç Aralığı0 ile 1400 kPa
Soket MalzemesiPirinç
Kök uzunluğu1.4 "
Sıcaklık Doğruluk+/- 3%
Sıcaklık. menzil80 ile 320 F
Tüp malzemesiBronz
çalışma GenişliğiCam

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Basınç Doğruluğu (+/- 3-2-3%)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Yeribasınç AralığıKök uzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 4CFC7 Kazan Göstergesi Kare 0-75 Psi 60 - 260 F | AD6XHP 4CFC7Alt Sırt0 ila 170 Ft H2O2.06 "60 ile 260 F€38.67
ONAYLI SATICI 4CFC8 Kazan Göstergesi Kare 0-75 Psi 60 - 260 F | AD6XHQ 4CFC8Alt0 ila 170 Ft H2O2.06 "60 ile 260 F€56.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CFC9 Kazan Göstergesi Kare 0-200psi 80 ila 320 F
€40.11 / Adet