4crt6 | Yüke Değerlendirilmiş Açılı Braket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CRT6 Yük Dereceli Köşebent | AD6ZDB

APPROVED VENDOR 4CRT6 Yük Dereceli Köşeli Ayraç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6ZDB Modeli: 4CRT6
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
€11.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yük Anma Açılı Mesnet
Genişletilmiş Uzunluk2"
BitişAyna
Yükseklik1 13 / 16 "
uzunluk1 13 / 16 "
Yükleme kapasitesi11 lb
Malzeme304 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8302500000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenişletilmiş UzunlukYükseklikuzunlukYükleme kapasitesiÜcret
ONAYLI SATICI 4CRT5 Yük Dereceli Köşebent | AD6ZDA 4CRT51"1 7 / 32 "1 7 / 32 "13 lb€9.14
ONAYLI SATICI 4CRT7 Yük Dereceli Köşebent | AD6ZDC 4CRT72"2 13 / 32 "2 13 / 32 "9 lb€14.54
ONAYLI SATICI 4CRT8 Yük Dereceli Köşebent | AD6ZDD 4CRT85"4 23 / 32 "4 23 / 32 "28 lb€74.80
ONAYLI SATICI 4CRT9 Yük Dereceli Köşebent | AD6ZDE 4CRT96"5 29 / 32 "5 29 / 32 "22 lb€84.51
ONAYLI SATICI 4CRU1 Yük Dereceli Köşebent | AD6ZDF 4CRU1-2.75 "2.75 "52 Lb.€55.41
ONAYLI SATICI 4CRU2 Yük Dereceli Köşebent | AD6ZDG 4CRU23.5 "3 35 / 64 "3 35 / 64 "37 lb€58.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CRT6 Yük Dereceli Köşeli Ayraç
€11.50 / Adet