4cru1 | Yüke Değerlendirilmiş Köşebent | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CRU1 Yük Dereceli Köşebent | AD6ZDF

APPROVED VENDOR 4CRU1 Yük Dereceli Açılı Braket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6ZDF Modeli: 4CRU1
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
€48.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yük Anma Açılı Mesnet
BitişAyna
Yükseklik2.75 "
uzunluk2.75 "
Yükleme kapasitesi52 Lb.
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Delik Sayısı4
Vida BoyutuM4 x 25 mm
Kalınlık15 / 64 "
genişlik25 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8302500000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenişletilmiş UzunlukYükseklikuzunlukYükleme kapasitesiÜcret
ONAYLI SATICI 4CRT5 Yük Dereceli Köşebent | AD6ZDA 4CRT51"1 7 / 32 "1 7 / 32 "13 lb€9.12
ONAYLI SATICI 4CRT6 Yük Dereceli Köşebent | AD6ZDB 4CRT62"1 13 / 16 "1 13 / 16 "11 lb€11.42
ONAYLI SATICI 4CRT7 Yük Dereceli Köşebent | AD6ZDC 4CRT72"2 13 / 32 "2 13 / 32 "9 lb€14.40
ONAYLI SATICI 4CRT8 Yük Dereceli Köşebent | AD6ZDD 4CRT85"4 23 / 32 "4 23 / 32 "28 lb€65.21
ONAYLI SATICI 4CRT9 Yük Dereceli Köşebent | AD6ZDE 4CRT96"5 29 / 32 "5 29 / 32 "22 lb€74.98
ONAYLI SATICI 4CRU2 Yük Dereceli Köşebent | AD6ZDG 4CRU23.5 "3 35 / 64 "3 35 / 64 "37 lb€55.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CRU1 Yük Dereceli Açılı Braket
€48.64 / Adet