4crv8 | Büyük Yardımcı Kanca 303 Paslanmaz Çelik 2-3/5 İnç D | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CRV8 Büyük Yardımcı Kanca 303 Paslanmaz Çelik 2-3/5 İnç D | AD6ZDY

APPROVED VENDOR 4CRV8 Büyük Kullanım Kancası 303 Paslanmaz Çelik 2-3/5 İnç D

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6ZDY Modeli: 4CRV8
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
€64.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kanca
derinlik2-3 / 5 "
BitişAyna
donanımDahil
H İçe Kanca Göz1 / 4 "
W İçten Kanca Göz1 / 4 "
Kanca Yüksekliği4-23 / 32 "
Kanca TipiYarar
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Çalışma yükü sınırı22 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302500000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikÇalışma yükü sınırıÜcret
ONAYLI SATICI 4CRV4 Büyük Yardımcı Kanca 303 Paslanmaz Çelik 4 21/32 İnç D | AD6ZDU 4CRV44-21 / 32 "26 Lbs.€151.19
ONAYLI SATICI 4CRV5 Büyük Yardımcı Kanca 303 Paslanmaz Çelik 4 23/32 İnç D | AD6ZDV 4CRV54-23 / 32 "48 lb€152.80
ONAYLI SATICI 4CRV6 Büyük Yardımcı Kanca 303 Paslanmaz Çelik 1 25/32 İnç D | AD6ZDW 4CRV61-25 / 32 "22 lb€38.64
ONAYLI SATICI 4CRV7 Büyük Yardımcı Kanca 303 Paslanmaz Çelik 1 31/32 İnç D | AD6ZDX 4CRV71-31 / 32 "26 Lbs.€41.91
ONAYLI SATICI 4CRV9 Büyük Yardımcı Kanca 303 Paslanmaz Çelik 3 5/32 İnç D | AD6ZDZ 4CRV93.156 "44 lb€64.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CRV8 Büyük Kullanım Kancası 303 Paslanmaz Çelik 2-3/5 İnç D
€64.25 / Adet