4crw1 | Büyük Yardımcı Kanca 303 Paslanmaz Çelik 3 17/64 İnç D | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CRW1 Büyük Yardımcı Kanca 303 Paslanmaz Çelik 3 17/64 İnç D | AD6ZEA

APPROVED VENDOR 4CRW1 Büyük Kullanım Kancası 303 Paslanmaz Çelik 3 17/64 İnç D

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6ZEA Modeli: 4CRW1
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
€84.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kanca
derinlik3-17 / 64 "
BitişAyna
donanımDahil
H İçe Kanca Göz1 / 4 "
W İçten Kanca Göz1 / 4 "
Kanca Yüksekliği7-3 / 32 "
Kanca TipiTavan
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Çalışma yükü sınırı22 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8302500000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuderinlikBitişÇalışma yükü sınırıdonanımMalzemeAçılış boyutuUzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 1WBN4 Tavan Kancası Çinko Uzunluğu 3 3/4 İnç - 20'li Paket | AB3YWR 1WBN41 15 / 64 "-çinko-Dahil DeğilÇelik1 / 2 "3.75 "€15.46
ONAYLI SATICI 1WBN5 Tavan Kancası Çinko Uzunluğu 3 1/4 İnç - 20'li Paket | AB3YWT 1WBN51 15 / 64 "-çinko-Dahil DeğilÇelik19 / 32 "3.25 "€12.26
ONAYLI SATICI 1WBN6 Tavan Kancası Çinko Uzunluğu 2 1/2 İnç - 20'li Paket | AB3YWU 1WBN65 / 8 "-çinko-Dahil DeğilÇelik3 / 4 "2.5 "€6.85
ONAYLI SATICI 1WBN7 Tavan Kancası Çinko Uzunluğu 2 İnç - 20'li Paket | AB3YWV 1WBN75 / 8 "-çinko-Dahil DeğilÇelik1"2"€6.97
ONAYLI SATICI 1WBN8 Tavan Kancası Çinko Uzunluğu 1 1/2 İnç - 20'li Paket | AB3YWW 1WBN825 / 64 "-çinko-Dahil DeğilÇelik1"1.5 "€4.65
ONAYLI SATICI 1WBN9 Tavan Kancası Çinko Uzunluğu 1 1/4 İnç - 20'li Paket | AB3YWX 1WBN925 / 64 "-çinko-Dahil DeğilÇelik1"1.25 "€4.04
ONAYLI SATICI 4CRW2 Büyük Yardımcı Kanca 303 Paslanmaz Çelik 4 21/64 İnç D | AD6ZEB 4CRW2-4-21 / 64 "Ayna33 lbDahil303 Paslanmaz Çelik--€140.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CRW1 Büyük Kullanım Kancası 303 Paslanmaz Çelik 3 17/64 İnç D
€84.87 / Adet