4dah7 | Dübel Pimi Standart Naylon 1/8 X 1/2 L - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4DAH7 Dübel Pimi Standart Naylon 1/8 X 1/2 L, 50PK | AD7AXY

APPROVED VENDOR 4DAH7 Saplama Pimi Standart Naylon 1/8 X 1/2 L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7AXY Modeli: 4DAH7
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
€9.67 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Dia. Hoşgörü+/- 0.005 "
Çap0.12 ila 0.13 "
BitişDoğal (Madenden)
Uzunluk Toleransı+/- 0.005 "
MalzemeNaylon
Nominal çap1 / 8 "
Uzunluk1 / 2 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapBitişUzunluk ToleransıMalzemeNominal çapUzunlukRockwell SertliğiTek Kesme Dayanımı (Lbs.)Ücret
ONAYLI SATICI 4DAH9 Saplama Pimi Standart Naylon 1/8 x 3/8 L - 50'li Paket | AD7AYA 4DAH90.12 ila 0.13 "Doğal (Madenden)+/- 0.005 "Naylon1 / 8 "3 / 8 "--€19.13
ONAYLI SATICI 4DAJ2 Saplama Pimi Standart Naylon 1/8 x 1/4 L - 50'li Paket | AD7AYC 4DAJ20.12 ila 0.13 "Doğal (Madenden)+/- 0.005 "Naylon1 / 8 "1 / 4 "--€19.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4DAH7 Saplama Pimi Standart Naylon 1/8 X 1/2 L, 50PK
€9.67 / paket