4dxp5 | Esnek Hortum Düzeneği 1/8 İnç 12 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4DXP5 Esnek Hortum Tertibatı 1/8 İnç 12 İnç Uzunluk | AD7EDG

APPROVED VENDOR 4DXP5 Esnek Hortum Grubu 1/8 İnç 12 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EDG Modeli: 4DXP5
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
€34.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Hortum Tertibatı
Örgü MalzemesiPaslanmaz çelik
Çap3 / 16 "
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)2
Montaj TipiPirinç Bağlantı MNPT
Hortum MalzemesiPTFE
uzunluk12 "
Maks. Sıcaklık.450 F
Maks. Çalışma basıncı3000 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)2
TipPürüzsüz Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8307103000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapDinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)Montaj TipiuzunlukMaks. Çalışma basıncıBoru BoyutuStatik Min. Bükme Yarıçapı (In.)Ücret
ONAYLI SATICI 4DXP6 Esnek Hortum Tertibatı 1/8 İnç 18 İnç Uzunluk | AD7EDH 4DXP63 / 16 "2Pirinç Bağlantı MNPT18 "3000 psi1 / 8 "2€36.02
ONAYLI SATICI 4DXP7 Esnek Hortum Tertibatı 1/8 İnç 24 İnç Uzunluk | AD7EDJ 4DXP73 / 16 "2Pirinç Bağlantı MNPT24 "3000 psi1 / 8 "2€39.72
ONAYLI SATICI 4DXP8 Esnek Hortum Tertibatı 1/8 İnç 36 İnç Uzunluk | AD7EDK 4DXP83 / 16 "2Pirinç Bağlantı MNPT36 "3000 psi1 / 8 "2€44.17
ONAYLI SATICI 4DXP9 Esnek Hortum Tertibatı 1/8 İnç 48 İnç Uzunluk | AD7EDL 4DXP93 / 16 "2Pirinç Bağlantı MNPT48 "3000 psi1 / 8 "2€49.17
ONAYLI SATICI 4DXR1 Esnek Hortum Tertibatı 1/8 İnç 60 İnç Uzunluk | AD7EDM 4DXR13 / 16 "2Pirinç Bağlantı MNPT60 "3000 psi1 / 8 "2€41.27
ONAYLI SATICI 4DXR2 Esnek Hortum Tertibatı 1/4 İnç 12 İnç Uzunluk | AD7EDN 4DXR25 / 16 "4Pirinç Bağlantı MNPT12 "2500 PSI1 / 4 "4€41.87
ONAYLI SATICI 4DXR3 Esnek Hortum Tertibatı 1/4 İnç 18 İnç Uzunluk | AD7EDP 4DXR35 / 16 "4Pirinç Bağlantı MNPT18 "2500 PSI1 / 4 "4€46.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4DXP5 Esnek Hortum Grubu 1/8 İnç 12 İnç Uzunluk
€34.57 / Adet