4evl1 | Tutma Yakalama Çekmeli Açma Silindiri 7 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4EVL1 Kavrama Çekme Açma Silindiri 7 Lb. | AD7KBM

APPROVED VENDOR 4EVL1 Tutma Çekerek Açılır Silindir 7 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7KBM Modeli: 4EVL1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€0.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakala
Yakalama Uzunluğu1 15 / 64 "
Projeksiyonu Yakala1"
Yakalama Genişliği1 / 2 "
Kapatma TipiRulman
RenkKahverengi
donanımDahil Değil
MalzemePlastik
Montaj Tipiyüzey
Açılış EylemiAçmak için Çek
Çekme gücü7 lb
Grev Yüksekliği21 / 32 "
Grev Uzunluğu17 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGrev UzunluğuYakalama UzunluğuYakalama GenişliğiKapatma TipiRenkBitişMalzemeGrev YüksekliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4EVK7 Kavrama Çekerek Aç Poliamid | AD7KBJ 4EVK72 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Ayarlanabilir MafsalBeyaz-Poliamid1.25 "€18.89
ONAYLI SATICI 4EVK8 Kavrama Çekerek Aç Poliamid | AD7KBK 4EVK82 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Ayarlanabilir MafsalSiyah-Poliamid1.25 "€18.89
ONAYLI SATICI 4EVK9 Kavrama Çekme Açma Silindiri 3.5 Lb. | AD7KBL 4EVK91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "RulmanBeyaz-Plastik17 / 32 "€0.75
ONAYLI SATICI 4EVL2 Tutma Yakalama Çekerek Açma Silindiri 7 Lb. | AD7KBN 4EVL217 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "RulmanBeyaz-Plastik21 / 32 "€0.72
ONAYLI SATICI 4EVL3 Tutma Yakalama Çekerek Açma Topu 6.6 Lb. | AD7KBP 4EVL363 / 64 "1 43 / 64 "5 / 16 "topGümüşkromÇinko Alaşım29 / 64 "€8.77
ONAYLI SATICI 4EVL4 Tutma Yakalama Çekerek Açma Topu 7.3 Lb. | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "topGümüşkromÇinko Alaşım31 / 64 "€10.87
ONAYLI SATICI 4EVL5 Tutma Yakalama Çekerek Açma Topu 7.7 Lb. | AD7KBR 4EVL51 21 / 32 "2.75 "17 / 32 "topGümüşkromÇinko Alaşım43 / 64 "€17.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4EVL1 Tutma Çekerek Açılır Silindir 7 Lb.
€0.70 / Adet