4evk7 | Tut Yakala Çekerek Açılır Polyamid | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4EVK7 Kavrama Çekerek Aç Poliamid | AD7KBJ

APPROVED VENDOR 4EVK7 Kepçe Açılır Poliamid

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7KBJ Modeli: 4EVK7
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
€18.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakala
Yakalama Uzunluğu2 41 / 64 "
Projeksiyonu Yakala1-1 / 4 "
Yakalama Genişliği1"
Kapatma TipiAyarlanabilir Mafsal
RenkBeyaz
donanımDahil Değil
MalzemePoliamid
Montaj Tipiyüzey
Açılış EylemiAçmak için Çek
Çekme gücü18 ila 44 lb.
Grev Yüksekliği1.25 "
Grev Uzunluğu2 17 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGrev UzunluğuYakalama UzunluğuYakalama GenişliğiKapatma TipiRenkBitişMalzemeGrev YüksekliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4EVK8 Kavrama Çekerek Aç Poliamid | AD7KBK 4EVK82 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Ayarlanabilir MafsalSiyah-Poliamid1.25 "€20.38
ONAYLI SATICI 4EVK9 Kavrama Çekme Açma Silindiri 3.5 Lb. | AD7KBL 4EVK91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "RulmanBeyaz-Plastik17 / 32 "€0.80
ONAYLI SATICI 4EVL1 Kavrama Çekme Açma Silindiri 7 Lb. | AD7KBM 4EVL117 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "RulmanKahverengi-Plastik21 / 32 "€0.67
ONAYLI SATICI 4EVL2 Tutma Yakalama Çekerek Açma Silindiri 7 Lb. | AD7KBN 4EVL217 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "RulmanBeyaz-Plastik21 / 32 "€0.74
ONAYLI SATICI 4EVL3 Tutma Yakalama Çekerek Açma Topu 6.6 Lb. | AD7KBP 4EVL363 / 64 "1 43 / 64 "5 / 16 "topGümüşkromÇinko Alaşım29 / 64 "€8.69
ONAYLI SATICI 4EVL4 Tutma Yakalama Çekerek Açma Topu 7.3 Lb. | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "topGümüşkromÇinko Alaşım31 / 64 "€10.20
ONAYLI SATICI 4EVL5 Tutma Yakalama Çekerek Açma Topu 7.7 Lb. | AD7KBR 4EVL51 21 / 32 "2.75 "17 / 32 "topGümüşkromÇinko Alaşım43 / 64 "€16.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4EVK7 Kepçe Açılır Poliamid
€18.93 / Adet