4fmk3 | Vakum Ölçer Testi 2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4FMK3 Vakum Ölçer Testi 2 In | AD7NFH

APPROVED VENDOR 4FMK3 Vakum Göstergesi Testi 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7NFH Modeli: 4FMK3
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
€39.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum monometresi
doğruluk+/-% 3-2-3
Kasa RengiGümüş
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "NPT
Boyutu Dial2"
Gösterge Tipitest
objektif MalzemeAkrilik
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Aralık30 ila 0 "Hg Vac, -100 ila 0 kPa
Halka MalzemesiKıvrımlı Paslanmaz Çelik
En Küçük Mezuniyet1 "Hg
Soket MalzemesiPaslanmaz çelik
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSoket MalzemesiKasa RengiKutu MalzemesiTüp malzemesiBağlantı YeriBağlantı boyutuBoyutu DialGösterge TipiÜcret
ONAYLI SATICI 4CFD8 Sıvı Dolu Vakum Ölçer 1-1/2 In | AD6XJA 4CFD8Paslanmaz çelikGümüşPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikAlt1 / 8 "NPT1.5 "Sıvı doldurulmuş€38.29
ONAYLI SATICI 4CFN6 Vakum Ölçer Sıvı Dolu 2 In | AD6XJQ 4CFN6Paslanmaz çelikGümüşPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikGeri1 / 4 "NPT2"Sıvı doldurulmuş€52.59
ONAYLI SATICI 4CFR2 Sıvı Dolu Vakum Ölçer 2-1/2 In | AD6XKF 4CFR2Paslanmaz çelikGümüşPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikGeri1 / 4 "NPT2.5 "Sıvı doldurulmuş€65.59
ONAYLI SATICI 4CFU7 Sıvı Dolu Vakum Ölçer 3-1/2 In | AD6XKW 4CFU7Paslanmaz çelikGümüşPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikGeri1 / 4 "NPT3.5 "Sıvı doldurulmuş€86.95
ONAYLI SATICI 4FLT5 Vakum Ölçer Testi 2 Giriş | AD7MZN 4FLT5PirinçSiyahABS PlastikBronzAlt1 / 4 "NPT2"test€16.38
ONAYLI SATICI 4FLV4 Vakum Ölçer Testi 2-1/2 In | AD7NAG 4FLV4PirinçSiyahABS PlastikBronzAlt1 / 4 "NPT2.5 "test€19.08
ONAYLI SATICI 4FLX3 Vakum Ölçer Testi 3-1/2 In | AD7NBA 4FLX3PirinçSiyahABS PlastikBronzAlt1 / 4 "NPT3.5 "test€26.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4FMK3 Vakum Göstergesi Testi 2 In
€39.87 / Adet