APPROVED VENDOR 4GGR4 Yaylı Yaylı Hd Çelik L 3 1/8 In
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaylı, Ağır Hizmet |
Göz İçinde Dia. | 1 / 2 " |
Bitiş | Paslanmaz 316 |
Malzeme | Çelik tel |
Maks. Yük | 887 lb |
Uzunluk | 3.125 " |
Snap Açılış | 9 / 16 " |
Kalınlık | 5 / 16 " |
Tip | Yük Anma |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.13 |
Gemi genişliği (cm) | 4.32 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | Göz İçinde Dia. | Bitiş | Malzeme | Maks. Yük | Uzunluk | Snap Açılış | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCE2 | 5 / 16 " | Çinko kaplamalı | Çelik | 175 lb | 2" | 1 / 4 " | 3 / 16 " | €1.63 | |
4FCE3 | 9 / 16 " | Çinko kaplamalı | Çelik | 675 lb | 4" | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €3.99 | |
4FCE4 | 11 / 16 " | Çinko kaplamalı | Çelik | 820 lb | 4.75 " | 5 / 8 " | 7 / 16 " | €6.17 | |
4FCE5 | 5 / 16 " | Paslanmaz 316 | Çelik tel | 200 Lb. | 2" | 1 / 4 " | 3 / 16 " | €4.07 | |
4FCE6 | 3 / 8 " | Paslanmaz 316 | Çelik tel | 280 lb | 2.375 " | 5 / 16 " | 1 / 4 " | €5.45 | |
4FCE7 | 1 / 2 " | Paslanmaz 316 | Çelik tel | 500 Lb. | 3.125 " | 3 / 8 " | 5 / 16 " | €11.01 | |
4FCE8 | 5 / 8 " | Paslanmaz 316 | Çelik tel | 600 Lb. | 4" | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €17.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00