4gpp5 | Havalandırma Valfi 2 İnç Pvc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4GPP5 Havalandırma Valfi 2 İnç Pvc | AD7VLJ

APPROVED VENDOR 4GPP5 Havalandırma Vanası 2 İnç Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7VLJ Modeli: 4GPP5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€419.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalandırma Valfi
gövde MalzemesiPVC
Bağlantı TürüFNPT
Şamandıra MalzemesiPVC
Giriş Boyutu2"
Maks. Basınç232 psi
Min. basınç1 psi
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 240 Derece F
Havalandırma Dia.2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)24.79
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Detayı:

  • Havalandırma Yüksekliği (18 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 4GPP3 Havalandırma Valfi 3/4 İnç Pvc | AD7VLG 4GPP33 / 4 "€218.20
ONAYLI SATICI 4GPP4 Havalandırma Valfi 1 1/4 İnç Pvc | AD7VLH 4GPP41.25 "€293.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4GPP5 Havalandırma Vanası 2 İnç Pvc
€419.93 / Adet