APPROVED VENDOR 4GRY5 Nipel Kırmızı Pirinç 2 1/2 x 6 1/2 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
Bağlantısı | Her İki Uçta Dişli |
uzunluk | 6.5 " |
Malzeme | Kırmızı Pirinç |
Dış Çap. | 2.875 " |
Boru Boyutu | 2.5 " |
Basınç | 125 psi |
Çizelge | 40 |
Sıcaklık. menzil | - 20 ila 400 Derece F |
Tip | Zamanlama 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7412200025 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Çizelge | Bağlantısı | + | Sıcaklık. menzil | Tip | uzunluk | Malzeme | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E694 | 40 | NPT | Boru Nipeli | -20 ila 400 Derece F | meme | 1.25 " | Kırmızı Pirinç | 1.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
10E695 | 40 | NPT | Boru Nipeli | -20 ila 400 Derece F | meme | 4" | Kırmızı Pirinç | 5 / 8 " | €308.66 | ||
10E696 | 40 | NPT | Boru Nipeli | -20 ila 400 Derece F | meme | 2" | Kırmızı Pirinç | 2.125 " | €734.08 | ||
10E697 | 40 | NPT | Boru Nipeli | -20 ila 400 Derece F | meme | 2.5 " | Kırmızı Pirinç | 1.875 " | €664.86 | ||
1VGG3 | 40 | NPT | Boru Nipeli | -20 ila 400 Derece F | meme | Kapanış | Kırmızı Pirinç | - | €3.71 | ||
1VGG5 | 40 | NPT | Boru Nipeli | -20 ila 400 Derece F | meme | 1.5 " | Kırmızı Pirinç | - | €4.29 | ||
1VGG7 | 40 | NPT | Boru Nipeli | -20 ila 400 Derece F | meme | 2" | Kırmızı Pirinç | - | €4.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00