4gta5 | Nipel Kırmızı Pirinç 1/2 X 8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4GTA5 Nipel Kırmızı Pirinç 1/2 x 8 In | AD7VXG

APPROVED VENDOR 4GTA5 Nipel Kırmızı Pirinç 1/2 x 8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7VXG Modeli: 4GTA5
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
€28.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
BağlantısıHer İki Uçta Dişli
uzunluk8"
MalzemeKırmızı Pirinç
Dış Çap.13 / 16 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Basınç125 psi
Çizelge40
Sıcaklık. menzil- 20 ila 400 Derece F
TipZamanlama 40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7412200025
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇizelgeBağlantısı+Sıcaklık. menzilTipuzunlukMalzemeDış Çap.Ücret
ONAYLI SATICI 10E694 Nipel Kırmızı Pirinç 1-1/4 Npt - 25'li Paket | AA2DUQ 10E69440NPTBoru Nipeli-20 ila 400 Derece Fmeme1.25 "Kırmızı Pirinç1.5 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 10E695 Nipel Kırmızı Pirinç 1/2 Npt - 25'li Paket | AA2DUR 10E69540NPTBoru Nipeli-20 ila 400 Derece Fmeme4"Kırmızı Pirinç5 / 8 "€302.62
ONAYLI SATICI 10E696 Nipel Kırmızı Pirinç 2 İnç Npt - 25'li Paket | AA2DUT 10E69640NPTBoru Nipeli-20 ila 400 Derece Fmeme2"Kırmızı Pirinç2.125 "€734.08
ONAYLI SATICI 10E697 Nipel Kırmızı Pirinç 1-1/2 İnç Npt - 25'li Paket | AA2DUU 10E69740NPTBoru Nipeli-20 ila 400 Derece Fmeme2.5 "Kırmızı Pirinç1.875 "€605.25
ONAYLI SATICI 1VGG3 Nipel Kırmızı Pirinç 1/8 x Yakın Dişli | AB3UWK 1VGG340NPTBoru Nipeli-20 ila 400 Derece FmemeKapanışKırmızı Pirinç-€3.74
ONAYLI SATICI 1VGG5 Nipel Kırmızı Pirinç 1/8 x 1 1/2 İnç Dişli | AB3UWM 1VGG540NPTBoru Nipeli-20 ila 400 Derece Fmeme1.5 "Kırmızı Pirinç-€4.27
ONAYLI SATICI 1VGG7 Nipel Kırmızı Pirinç 1/8 x 2 İnç Dişli | AB3UWP 1VGG740NPTBoru Nipeli-20 ila 400 Derece Fmeme2"Kırmızı Pirinç-€4.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4GTA5 Nipel Kırmızı Pirinç 1/2 x 8 In
€28.02 / Adet