4gu26 | Kendiliğinden Delmeyen Sele Valfi 1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4GU26 Kendiliğinden delinmeyen Yedek Valf 1/4 In | AD7WCQ

APPROVED VENDOR 4GU26 Kendiliğinden Delmeyen Yedek Valf 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7WCQ Modeli: 4GU26

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€19.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendiliğinden Delmeyen Sele Valfı
gövde MalzemesiPirinç
Maks. Basınç40 psi
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 250 Derece F
Dış Çap Tüp.1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4GU26 Kendiliğinden Delmeyen Yedek Valf 1/4 In
€19.20 / Adet