APPROVED VENDOR 4HRH1 Genel Amaçlı El Arabası 600 Lb.
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı El Arabası |
Renk | Alüminyum |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | Sürekli Çerçeve Döngüsü |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Burun plakası Derinliği | 7-1 / 2 " |
Noseplate Genişliği | 18 " |
Toplam yükseklik | 50 " |
toplam Genişlik | 21 " |
Tekerlek Rulmanları | top |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Mikro hücreli poliüretan |
Tekerlek tipi | Düz Ücretsiz |
Tekerlek Genişliği | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 132.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00