APPROVED VENDOR 4HRH3 Genel Amaçlı El Arabası 550 Lb.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı El Arabası |
Renk | Yeşil |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | Sürekli Çerçeve Döngüsü |
Yükleme kapasitesi | 550 lb |
Malzeme | Çelik |
Burun plakası Derinliği | 6-1 / 2 " |
Noseplate Genişliği | 14 " |
Toplam yükseklik | 51.5 " |
toplam Genişlik | 13.5 " |
Tekerlek Rulmanları | top |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek tipi | Pnömatik |
Tekerlek Genişliği | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00