4hwt3 | Flanşlı Boru Boyutunda Kayma 1 1/4 İnç Od4 5/8 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4HWT3 Geçmeli Flanşlı Boru Boyutu 1 1/4 İnç Od4 5/8 İnç | AD8CHV

APPROVED VENDOR 4HWT3 Flanş Üzerinde Kayma Boru Boyutu 1 1/4 İnç Od4 5/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CHV Modeli: 4HWT3
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
€55.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçmeli Flanş
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüKaynaklı
Maks. Basınç150 psi
Delik Sayısı4
Dış Çap.4.625 "
Boru Boyutu1.25 "
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.11
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7307215000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiDelik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 4HWR9 Geçmeli Flanşlı Boru Boyutu 1/2 İnç Dış Çap 3 1/2 İnç | AD8CHR 4HWR9304 Paslanmaz Çelik43.5 "1 / 2 "€36.45
ONAYLI SATICI 4HWT5 Slip On Flanşlı Boru Boyutu 2 İnç Dış Çap 6 İnç | AD8CHX 4HWT5304 Paslanmaz Çelik46"2"€106.48
ONAYLI SATICI 4HWT7 Geçmeli Flanşlı Boru Boyutu 3 İnç Dış Çap 7 1/2 İnç | AD8CHZ 4HWT7304 Paslanmaz Çelik47.5 "3"€168.93
ONAYLI SATICI 4HWT8 Slip On Flanşlı Boru Boyutu 4 İnç Dış Çap 9 İnç | AD8CJA 4HWT8304 Paslanmaz Çelik89"4"€213.12
ONAYLI SATICI 4HWT9 Geçmeli Flanşlı Boru Boyutu 6 İnç Dış Çap 11 İnç | AD8CJB 4HWT9304 Paslanmaz Çelik811 "6"€364.70
ONAYLI SATICI 4HWU2 Geçmeli Flanşlı Boru Boyutu 3/4 İnç Dış Çap 3 7/8 İnç | AD8CJC 4HWU2316 Paslanmaz Çelik43.875 "3 / 4 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4HWU3 Geçmeli Flanşlı Boru Boyutu 1 İnç Dış Çap 4 1/4 İnç | AD8CJD 4HWU3316 Paslanmaz Çelik44.25 "1"€96.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4HWT3 Flanş Üzerinde Kayma Boru Boyutu 1 1/4 İnç Od4 5/8 İnç
€55.31 / Adet